Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70520.037.0500 Ancoră cu șurub Zinc 3/8 X 5 Lungime, 40PK | AG2FKZ 31JC19

GRAINGER U70520.037.0500 Ancoră cu șurub zinc 3/8 X 5 lungime, 40 buc.

În stoc
Articol: AG2FKZ Model: U70520.037.0500Crucea Ref: 31JC19
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
€172.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de ancorare
Ancoră Dia.3 / 8 "
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
Distanța marginii1-3/4 "
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
Lungime5"
MaterialPlacat cu zinc
Min. Încorporare2 "la 3-1 / 2"
TipFiletarea de sine
Forfecare finală (Lb.)8240
Tensiunea finală (lbs.)4248 până la 11,150 Lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8201
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158069

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70520.037.0500 Ancoră cu șurub zinc 3/8 X 5 lungime, 40 buc.
€172.39 /ambalaj