Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70525.018.0325 Șuruburi pentru beton 2-1/4 inch 5/32 X 4-1/2 inch, 100PK | AG2FLP 31JC33

GRAINGER U70525.018.0325 Șuruburi pentru beton 2-1/4 inch 5/32 X 4-1/2 inch, 100PK

În stoc
Articol: AG2FLP Model: U70525.018.0325Crucea Ref: 31JC33
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
€40.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi pentru beton
Dimensiunea burghiului5/32" x 5-1/2"
Stilul șefuluiSpălător hexagonal / slot
Lungime3.25 "
MaterialRuspert albastru
TipFiletarea de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70525.018.0325 Șuruburi pentru beton 2-1/4 inch 5/32 X 4-1/2 inch, 100PK
€40.31 /ambalaj