Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70525.025.0275 Șuruburi pentru beton 3/16 X 3-1/2 inch, 100PK | AG2FLK 31JC29

GRAINGER U70525.025.0275 Șuruburi pentru beton 3/16 X 3-1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AG2FLK Model: U70525.025.0275Crucea Ref: 31JC29
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
€50.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘuruburi pentru beton
Dimensiunea burghiului3/16" x 4-1/2"
Stilul șefuluiSpălător hexagonal / slot
Lungime2.75 "
MaterialRuspert albastru
TipFiletarea de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318145080

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70525.025.0275 Șuruburi pentru beton 3/16 X 3-1/2 inch, 100 buc.
€50.70 /ambalaj