Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70652.025.0100 Ciupercă de ancorare pentru ciocan, 1 inch, 100 buc | AG2FQC 31JD71

GRAINGER U70652.025.0100 Ciupercă de ancorare a știftului de antrenare cu ciocan 1 inchi, 100 buc

În stoc
Articol: AG2FQC Model: U70652.025.0100Crucea Ref: 31JD71
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
€14.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei1"
Stilul șefuluiCiupercă
MaterialNailon
Max. Grosimea dispozitivului de fixare1 / 4 "
Min. Încorporare3 / 4 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)55

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2578
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS3926909980

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70652.025.0100 Ciupercă de ancorare a știftului de antrenare cu ciocan 1 inchi, 100 buc
€14.14 /ambalaj