Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70653.018.0100 Hammr Drive Pin Anchor Flat 3/16 Inch 1 Inch, 100PK | AG2FPR 31JD60

GRAINGER U70653.018.0100 Ancoră cu știft de antrenare Hammr plat 3/16 inch 1 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2FPR Model: U70653.018.0100Crucea Ref: 31JD60
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
€10.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.3 / 16 "
Lungimea ancorei1"
Stilul șefuluiPlat
MaterialNailon
Max. Grosimea dispozitivului de fixare1 / 4 "
Min. Încorporare3 / 4 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)33

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2182
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS3926909980

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70653.018.0100 Ancoră cu știft de antrenare Hammr plat 3/16 inch 1 inch, 100 buc.
€10.55 /ambalaj