Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70654.025.0150 Hammer Drive Pin Anchor Round 1-1/2 Inch, 100PK | AG2FQN 31JD81

GRAINGER U70654.025.0150 Ancoră rotundă de 1-1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2FQN Model: U70654.025.0150Crucea Ref: 31JD81
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
€13.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei1.5 "
Stilul șefuluiRundă
MaterialNailon
Max. Grosimea dispozitivului de fixare3 / 4 "
Min. Încorporare3 / 4 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)55

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3672
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS3926909980

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70654.025.0150 Ancoră rotundă de 1-1/2 inch, 100 buc.
€13.04 /ambalaj