Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER V111 3/4EG Canal Universal Tevi Curea 3/4 Inch PK10 | AJ2GWR 4A983

GRAINGER V111 Curea universală pentru țeavă canal 3/4EG 3/4 inch PK10

În stoc
Articol: AJ2GWR Model: V111 3 / 4EGCrucea Ref: 4A983
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
€27.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de țeavă universală cu canal
Gama de cabluri0.932 - 1.050 "
CuloriSilver
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Adâncime1.25 "
finalizareaElectro Galvanizat
MaterialOţel
Grosime12Ga.
Dimensiune de filet3 / 4 "
TipEMT, IMC, flexibil, rigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62

Variante de produs

ProdusModelGama de cabluriDimensiunea conducteiDimensiune de filetPkg. Cant.Preț
GRAINGER V111 1/2EG canal curea universală pentru țeavă 1/2 inch PK10 | AJ2GWQ 4A982 V111 1 / 2EG0.706 - 0.840 "1 / 2 "1 / 2 "10€28.66
GRAINGER V111 1EG Canal Curea universală pentru țeavă 1 inch PK10 | AJ2GWT 4A984 V111 1EG1.163 - 1.315 "1"1mm10€40.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER V111 Curea universală pentru țeavă canal 3/4EG 3/4 inch PK10
€27.95 /ambalaj