GRAINGER WHPTA-WD-3060-8MR-17T Camion cu platformă înălțime, total 63-3/4 inchi L | CD2GFM 443X61

GRAINGER WHPTA-WD-3060-8MR-17T Camion cu platformă înălțime, total 63-3/4 inch L

În stoc
Articol: CD2GFM Model: WHPTA-WD-3060-8MR-17TCrucea Ref: 443X61

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,504.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă înălțime de lucru
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Configurare rotiță(2) Pivotant, (2) rigid
Dia roata cu rotire.8"
Materialul roții rotativeCauciuc turnat
Lățimea roții2"
CuloriRoșu
Înălțimea punții26 3/4 la 35 3/4 "
Lungimea punții60 "
Materialul de pe puntelemn de esență tare
Lățimea punții30 "
Lungime extinsă60 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Ecartament14
Tip mânerTubular
Capacitate de încărcare1800 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală40 3/8 la 49 3/8 "
Lungime totală63.75 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.1

Variante de produs

ProdusModelLungime extinsăDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeEcartamentTip mânerCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
Camion cu platformă GRAINGER WHPTA-WD-2448-8MR-17T, lungime 51-2/4" | AX3MWY 443X60 WHPTA-WD-2448-8MR-17T--------€1,338.19
GRAINGER WHPT-WD-2448-8MR-17T Camion cu platformă înălțime, total 51-9/16 inchi L | CD2GFN 443X62 WHPT-WD-2448-8MR-17T48 "8"Cauciuc turnat14Tubular1800 lb.40.187 "51 9 / 16 "€1,051.66
Camion cu platformă GRAINGER WHPT-WD-3060-8MR-17T, total 63-9/16 inchi L | CD2GFP 443X63 WHPT-WD-3060-8MR-17T60 "8"Cauciuc turnat14Tubular1800 lb.40.187 "63 9 / 16 "€1,232.88
Camion cu platformă GRAINGER PT304810/12PN95, 1750 lbs. Capacitate, 48 x 30, 39 inch Dimensiune | CD2WPC 49DP12 PT304810 / 12PN95-(2) 12 ", (2) 10"Pneumatic12Mâner de țeavă detașabil1750 lb.39 "50 "€1,391.14
Camion cu platformă GRAINGER WHPTA30605PH95, 2000 lbs. Capacitate, 60 x 30 inch Dimensiune | CD3WPG 49DN96 WHPTA30605PH95-5"fenolic12Amovibil, tubular2000 lb.41 - 47 "65 "€1,553.68
Camion cu platformă GRAINGER WHPTA24485PH95, 2000 lbs. Capacitate, 48 x 24 inch Dimensiune | CD3WQW 49DN95 WHPTA24485PH95-5"fenolic12Amovibil, tubular2000 lb.41 - 47 "53 "€993.26
Camion cu platformă GRAINGER WHPT30605MR95, 2000 lbs. Capacitate, 60 x 30, 41 inch Dimensiune | CD3XLA 49DP24 WHPT30605MR95-5"Cauciuc turnat12Amovibil, tubular2000 lb.41 "65 "€1,167.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER WHPTA-WD-3060-8MR-17T Camion cu platformă înălțime, total 63-3/4 inch L
€1,504.97 /unitate