Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER WSI03700750-001P Șurub cu degetul mare, dimensiune filet 3/8-16, lungime 3/4 inch, fier | CG9VRL 4EZR1

GRAINGER WSI03700750-001P Șurub cu degetul mare, dimensiune filet 3/8-16, lungime 3/4 inch, fier

În stoc
Articol: CG9VRL Model: WSI03700750-001PRef încrucișat: 4EZR1
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
€3.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
finalizareaPlacat cu zinc
Inaltimea capului0.65 - 0.79 "
Materialul capuluiFier, zinc
Tip caparipă
Șef Lățime1.31 - 1.44 "
Lungime3 / 4 "
MaterialFier de călcat
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Umăr Dia.0.64 - 0.70 "
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER WSI03700750-001P Șurub cu degetul mare, dimensiune filet 3/8-16, lungime 3/4 inch, fier
€3.76 /unitate