Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO PLASTICS 010440R100 Șurub mecanic, nailon, dimensiune filet 4-40, dimensiune 1, buc. 50 | AD7CAK 4DFJ9

MICRO PLASTICS 010440R100 Șurub mecanic, nailon, dimensiune filet 4-40, dimensiune 1, buc. 50

În stoc
Element: AD7CAK Model: 010440R100Crucea Ref: 4DFJ9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€11.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaNatural
Cap Dia.0.193-0.211 "
Inaltimea capului0.075 - 0.211 "
Tip capRundă
Lungime1"
MaterialNailon
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-40 la 185 F
Forța de tracțiune41 psi
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCap Dia.Inaltimea capuluiTip capLungimeSistem de măsurareForța de tracțiuneDimensiune de filetPreț
MICRO PLASTICE 50M060100D020 Șurub mecanic, nailon, dimensiune M6 X 1 mm, 25 buc | AD7CKG 4DJF1 50M060100D02010mm3.9mmBrânză20ft--M6 X 1€23.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 010440R100 Șurub mecanic, nailon, dimensiune filet 4-40, dimensiune 1, buc. 50
€11.43 /ambalaj