Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER WWG-CLPCZ-016 Știft de șopă fără șurub 1/2 X 1-1/2 inch, 10PK | AG2ZDE 32PL30

GRAINGER WWG-CLPCZ-016 Știft de șochetă fără cotter 1/2 X 1-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AG2ZDE Model: WWG-CLPCZ-016Crucea Ref: 32PL30
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
€80.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareazinc
Lungime1.5 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală1.5 "
Pin Dia.1 / 2 "
TipCotterless
Lungime utilizabilă1.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318240000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER WWG-CLPCZ-016 Știft de șochetă fără cotter 1/2 X 1-1/2 inch, 10 buc.
€80.17 /ambalaj