Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER WWG-DTP-017 Inel de blocare 1/2 X 2 inch, 5PK | AG2ZCT 32PL19

GRAINGER WWG-DTP-017 Inel de blocare 1/2 X 2 inch, 5 buc

În stoc
Element: AG2ZCT Model: WWG-DTP-017Crucea Ref: 32PL19
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
€43.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel Pin
finalizareaZinc clar
Lungime2"
MaterialOțel carbon mediu
Lungime totală2.5 "
Pin Dia.1 / 2 "
TipDetentie
Lungime utilizabilă2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4162
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318290000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER WWG-DTP-017 Inel de blocare 1/2 X 2 inch, 5 buc
€43.31 /ambalaj