Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER Z8762-188 Square Washer, Screw Size 1 Inch, Stainless Steel | CP9NXR 420R21

GRAINGER Z8762-188 Șaibă pătrată, dimensiune șurub 1 inch, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CP9NXR Model: Z8762-188Crucea Ref: 420R21

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€35.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălătorie pătrată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Z8762-188 Șaibă pătrată, dimensiune șurub 1 inch, oțel inoxidabil
€35.57 /unitate