Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER ZUSA-RC-591 Epdm Round Cord, Std, Black, 3.5 mm, 10 Ft Overall Lg, 70A, -65 Deg F To 300 Deg F | CP9GQN 784W35

GRAINGER ZUSA-RC-591 Cablu rotund Epdm, standard, negru, 3.5 mm, lungime totală de 10 ft, 70 A, -65 grade F la 300 grade F

În stoc
Articol: CP9GQN Model: ZUSA-RC-591Crucea Ref: 784W35

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€180.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcordon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Cablu rotund GRAINGER ZUSA-RC-665 Epdm, standard, negru, 1 inch, 1 inch, 5 ft Lg total, 70A, -65 grade F la 300 grade F | CP9GLX 784W13 ZUSA-RC-665€78.46
GRAINGER ZUSA-RC-1176 Cablu rotund Epdm, Std, negru, 1.5 mm, Lungime totală de 10 ft, 70 A, -65 grade F la 300 grade F | CP9GLY 784W15 ZUSA-RC-1176€145.08
GRAINGER ZUSA-RC-1207 Cablu rotund Epdm, standard, negru, 1.5 mm, 100 ft lungime totală, 70 A, -65 grade F la 300 grade F | CP9GLZ 784W18 ZUSA-RC-1207€1,365.06
GRAINGER ZUSA-RC-1183 Cablu rotund Epdm, Std, negru, 1.5 mm, 25 ft Lg totală, 70 A, -65 grade F la 300 grade F | CP9GMA 784W16 ZUSA-RC-1183€354.17
GRAINGER ZUSA-RC-1164 Cablu rotund Epdm, standard, negru, 1.5 mm, 5 ft lungime totală, 70 A, -65 grade F la 300 grade F | CP9GMB 784W14 ZUSA-RC-1164€73.82
GRAINGER ZUSA-RC-1195 Cablu rotund Epdm, Std, negru, 1.5 mm, 50 ft Lg total, 70 A, -65 grade F la 300 grade F | CP9GMC 784W17 ZUSA-RC-1195€695.41
Cablu rotund GRAINGER ZUSA-RC-663 Epdm, standard, negru, 1/16 inch, 0.07 inch, lungime totală de 5 ft, 70A | CP9GMD 784VY1 ZUSA-RC-663€8.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER ZUSA-RC-591 Cablu rotund Epdm, standard, negru, 3.5 mm, lungime totală de 10 ft, 70 A, -65 grade F la 300 grade F
€180.96 /unitate