CAROL C4065A.41.10 Cablu multiconductor neecranat 22 AWg | AF6VXD 20KZ90

CAROL C4065A.41.10 Cablu multiconductor neecranat 22 AWg

În stoc
Articol: AF6VXD Model: C4065A.41.10Crucea Ref: 20KZ90

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€335.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu neecranat cu multi conductori
Dimensiunea conductorului22AWG
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Lungime100ft
Articolul NECNEC Articolul 800 Tip CM (UL: 75 grade C
Diametrul exterior nominal.0.23 "
Număr de conductori8
Ecranat / NeecranatUnshielded
Temp. Gamă-4 grade până la 176 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.647
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8544493080

Detalii produs:

    • Solid / Toronat

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiArticolul NECDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriPreț
CAROL C2404A.41.10 Cablu multiconductor neecranat 18 AWG | AF6VWV 20KZ81 C2404A.41.1018AWGNEC Articolul 800 Tip CM (UL: 75 grade C)0.258 "4€391.14
CAROL C2405A.41.10 Cablu multiconductor neecranat 16 AWG | AF6VWW 20KZ82 C2405A.41.1016AWGNEC Articolul 800 Tip CM (UL: 75 grade C)0.26 "2€276.80
CAROL C2425A.41.10 Cablu multiconductor neecranat 16 AWg | AF6VWY 20KZ85 C2425A.41.1016AWGNEC Articolul 800 Tip CM (UL: 75 grade C)0.306 "4€535.34
CAROL C6353A.41.10 Cablu multiconductor neecranat 20 AWG | AF6VXG 20KZ93 C6353A.41.1020AWGNEC Articolul 800 Tip CM (UL: 75 grade C)0.235 "4€275.78
CAROL C2420A.41.10 Cablu multiconductor neecranat 18 AWG | AF6VYY 20LA33 C2420A.41.1018AWGNEC Articolul 800 Tip CM (UL: 75 grade C)0.28 "5€324.24
CAROL C2421A.41.10 Cablu multiconductor neecranat 18 AWG | AF6VYZ 20LA34 C2421A.41.1018AWGNEC Articolul 800 Tip CM (UL: 75 grade C)0.309 "7€631.79
CAROL C2422A.41.10 Cablu multiconductor neecranat 18 AWg | AF6VZA 20LA35 C2422A.41.1018AWGNEC Articolul 800 Tip CM (UL: 75 grade C)0.358 "9€728.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL C4065A.41.10 Cablu multiconductor neecranat 22 AWg
€335.63 /unitate