Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVĂ A GRĂDARE Clemă pentru grătar GG-3C, standard, grosime a grătarului de 1-1/2 inch, grosime a flanșei de 1-1/4 la 1-3/4 inch, oțel carbon galvanizat, 25 buc | CD7AHH

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar GG-3C, standard, grosime grătar de 1-1/2 inch, grosime flanșă de 1-1/4 până la 1-3/4 inch, oțel carbon galvanizat, 25 buc.

În stoc
Element: CD7AHH Model: GG-3C
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
€217.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de grilaj
Clasă50
finalizareaGalvanizat
Grosimea flanșei1-1/4" To 1-3/4"
Grosimea grătarului1-1/2 "
Hole Center To Edge1 / 4 "
Adâncimea maxilarului5 / 8 "
Înălțimea flanșei maxilarului1 / 8 "
Înălțimea maxilarului2-3/4 "
Înălțimea maxilarului 2-3/4 "
Lungimea maxilarului1-1/8 "
Deschiderea fălcii1-7/8 "
Grosimea maxilarului11 cal.
Lățimea fălcii3 / 4 "
MaterialOtel carbon
StandardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Dimensiune de filet1/4 "-20
Adâncimea plăcii superioare1 / 8 "
Lungimea plăcii superioare1-13/16 "
Grosimea plăcii superioare14 cal.
Lățimea plăcii superioare1-13/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar GG-3C, standard, grosime grătar de 1-1/2 inch, grosime flanșă de 1-1/4 până la 1-3/4 inch, oțel carbon galvanizat, 25 buc.
€217.57 /ambalaj