Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE DE PRINCIPARE WGG-1B Clemă pentru grătar, înălțime bară de 1-1/4 inch, 50PK | AB3THG 1VBZ2 / GG-1B

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar WGG-1B, înălțime bară de 1-1/4 inch, 50 buc

În stoc
Element: AB3THG Model: WGG-1BRef încrucișat: 1VBZ2 / GG-1B
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
€432.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de grilaj
Clasă50
finalizareaGalvanizat
Se potrivește cu înălțimea barei de rulment1-1/4 "
Se potrivește spațiului barei rulmentului1"
Grosimea flanșei1/4 "Până la 3/4"
Mărimea deschiderii grătarului1"
Grosimea grătarului1-1/4 "
MaterialOtel carbon
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
StandardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.78
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Se potrivește cu dimensiunea deschiderii grătarului (1 ")
    • Se potrivește cu grosimea suportului (1/4 până la 3/4")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar WGG-1B, înălțime bară de 1-1/4 inch, 50 buc
€432.93 /ambalaj