Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE DE PRINCIPARE WGP-1/GG-1C Conector clemă pentru grătar Înălțime bară de 1-1/2 inch, 10PK | AB3TKN 1VCA4

GRATING FASTENERS WGP-1/GG-1C Conector cu clemă pentru grătar, înălțime bară de 1-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AB3TKN Model: WGP-1 / GG-1CCrucea Ref: 1VCA4
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
€396.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de grilaj
finalizareaGalvanizat
Se potrivește cu înălțimea barei de rulment1-1/2 "
Se potrivește spațiului barei rulmentului1"
MaterialOtel carbon
TipConector de rețea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.31
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Se potrivește cu dimensiunea deschiderii grătarului (1 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRATING FASTENERS WGP-1/GG-1C Conector cu clemă pentru grătar, înălțime bară de 1-1/2 inch, 10 buc.
€396.52 /ambalaj