DISPOZITIVE DE PRINCIPARE A GRĂDULUI WSSGG-3C Clemă pentru grătar, standard, grosimea grătarului de 1-1/2 inch, grosime a flanșei de 1-1/4 la 1-3/4 inch, 316Ss, 25 buc | CD6GQF

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar WSSGG-3C, standard, grosime grătar de 1-1/2 inch, grosime flanșă de 1-1/4 până la 1-3/4 inch, 316Ss, 25PK

Articol: CD6GQF Model: WSSGG-3C
€422.12 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de grilaj
Stil de flanșăPlan orizontal
Grosimea flanșei1-1/4" To 1-3/4"
Material de grătareDin fibra de sticla
Grosimea grătarului1-1/2 "
Adâncimea maxilarului5 / 8 "
Înălțimea flanșei maxilarului1 / 8 "
Înălțimea maxilarului 2-3/4 "
Înălțimea maxilarului2-3/4 "
Lungimea maxilarului1-1/8 "
Deschiderea fălcii1-7/8 "
Grosimea maxilarului13 cal.
Lățimea fălcii3 / 4 "
Material316 oțel inoxidabil
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
StandardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Dimensiune de filet1/4 "-20
Adâncimea plăcii superioare1 / 8 "
Lungimea plăcii superioare1-1/2 "
Grosimea plăcii superioare16 cal.
Lățimea plăcii superioare1-7/8 "
Material de spălat410 oțel inoxidabil
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
GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar WSSGG-3C, standard, grosime grătar de 1-1/2 inch, grosime flanșă de 1-1/4 până la 1-3/4 inch, 316Ss, 25PK
€422.12 /ambalaj