Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVĂ DE PRINCIPARE WSSGG1A Clemă pentru grătar, înălțime bară de 1 inch, 50 buc | AB3TLG 1VCC3 / WSSGG-1A

GRATING FASTENERS WSSGG1A Clemă pentru grătar, înălțime bară de 1 inch, 50 buc

În stoc
Articol: AB3TLG Model: WSSGG1ARef încrucișat: 1VCC3 / WSSGG-1A
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
€885.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de grilaj
Se potrivește cu înălțimea barei de rulment1"
Se potrivește spațiului barei rulmentului3/4" la 1"
Stil de flanșăPlan orizontal
Grosimea flanșei1/4 "Până la 3/4"
Material de grătareDin fibra de sticla
Mărimea deschiderii grătarului1-1/4 "
Grosimea grătarului1"
Adâncimea maxilarului5 / 8 "
Înălțimea flanșei maxilarului1 / 8 "
Înălțimea maxilarului 1-3/4 "
Lungimea maxilarului2"
Deschiderea fălcii13 / 16 "
Grosimea maxilarului1-3/4 "
Lățimea fălcii1-1/2 "
Material316 oțel inoxidabil
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
StandardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Dimensiune de filet1/4 "-20
Adâncimea plăcii superioare1 / 8 "
Lungimea plăcii superioare1-1/2 "
Grosimea plăcii superioare16 cal.
Lățimea plăcii superioare1-7/8 "
Material de spălat410 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.105
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Se potrivește cu dimensiunea deschiderii grătarului (1 ")
    • Se potrivește cu grosimea suportului (1/4 până la 3/4")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRATING FASTENERS WSSGG1A Clemă pentru grătar, înălțime bară de 1 inch, 50 buc
€885.42 /ambalaj