GRAYMILLS BTV-150 Mașină de spălat piese digitală 4 galoane | AA4PVW 12Y145

GRAYMILLS BTV-150 Mașină de spălat piese digitală 4 galoane

Element: AA4PVW Model: BTV-150Crucea Ref: 12Y145

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător de piese digitale
ConstrucţieOţel inoxidabil
FiltrareN
Tip încălzitorStrip
Capacitate de încărcare50 lb.
Adâncimea nominală a rezervorului (in.)6
Wați de ieșire720
Inălțime totală16 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală16 "
Capacitate rezervor4 gal.
Înălțimea rezervorului6 In.
Lungimea rezervorului12 In.
Lățimea rezervorului12 In.
Temp. GamăAmbiant la 175F
TipO bancă
Voltaj115V, 1Ph

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.32
Înălțimea navei (cm)42.16
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)42.93
Codul HS8479899885
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lumina de lucru (nu)

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Mașină de spălat digitală pentru piese GRAYMILLS BTV-300 8 galoane | AA4PVX 12Y146 BTV-300100 lb.18 "25 "17 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAYMILLS BTV-150 Mașină de spălat piese digitală 4 galoane