Mașină de spălat digitală pentru piese GRAYMILLS BTV-300 8 galoane | AA4PVX 12Y146

GRAYMILLS BTV-300 Mașină de spălat piese digitală 8 galoane

Articol: AA4PVX Model: BTV-300Crucea Ref: 12Y146

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător de piese digitale
ConstrucţieOţel inoxidabil
FiltrareN
Tip încălzitorStrip
Capacitate de încărcare100 lb.
Adâncimea nominală a rezervorului (in.)8
Wați de ieșire1200
Inălțime totală18 "
Lungime totală25 "
Lățimea totală17 "
Capacitate rezervor8 gal.
Înălțimea rezervorului6 In.
Lungimea rezervorului20 In.
Lățimea rezervorului12 In.
Temp. GamăAmbiant la 175F
TipO bancă
Voltaj115V, 1Ph

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.69
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8479899885
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lumina de lucru (nu)

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
GRAYMILLS BTV-150 Mașină de spălat piese digitală 4 galoane | AA4PVW 12Y145 BTV-15050 lb.16 "18 "16 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAYMILLS BTV-300 Mașină de spălat piese digitală 8 galoane