Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 0251-08A-INS Clește diagonal izolat, lungime totală de 8-1/8 inchi | AA3HXE 11L612

GREENLEE 0251-08A-INS Clește diagonal izolat, lungime totală de 8-1/8 inci

În stoc
Element: AA3HXE Model: 0251-08A-INSCrucea Ref: 11L612
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
€154.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Capacitate / Material de tăiereSârmă întărită, șuruburi ACSR, șuruburi și cuie
Manipulați culoareaPortocaliu
Tip mânerturnate
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului13 / 16 "
Lățimea fălcii1"
MaterialOțel călit
Max. Deschiderea maxilarului1"
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală8.25 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 16 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8203206030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea sfatuluiCapacitate / Material de tăiereManipulați culoareaVoltajTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialPreț
GREENLEE 0251-08AM Clește de tăiere diagonală, lungime totală de 8-3/4 inci, oțel crom vanadiu | AE4HRY 5KPF6 0251-08AM1 / 8 "5/64 "GreuNegru / VerdeNu a fost votatErgonomic3 / 4 "1.25 "Chrome Vanadiu Steel€89.41
GREENLEE 0251-07M Clește de tăiere diagonală, lungime totală de 7 inci, oțel crom vanadiu | AE4HTL 5KPH4 0251-07M1 / 8 "5/64 "GreuNegru / VerdeNu a fost votatErgonomic3 / 4 "1"Chrome Vanadiu Steel€63.00
GREENLEE 0251-08M Clește de tăiere diagonală, lungime totală de 8-3/4 inci, oțel crom vanadiu | AE4HTM 5KPH5 0251-08M1 / 8 "5/64 "GreuNegru / VerdeNu a fost votatErgonomic3 / 4 "1.25 "Chrome Vanadiu Steel€79.70
GREENLEE 0251-06M Clește de tăiere diagonală, lungime totală de 6-1/8 inci, oțel crom vanadiu | AE4HUQ 5KPN5 0251-06M1 / 8 "5/64 "GreuNegru / VerdeNu a fost votatdipped3 / 4 "3 / 4 "Chrome Vanadiu Steel€61.25
GREENLEE 0251-08D Clește de tăiere diagonală, lungime totală de 8-3/4 inci, oțel crom vanadiu | AE4HUR 5KPN6 0251-08D1 / 8 "5/64 "GreuNegru / VerdeNu a fost votatdipped3 / 4 "1.25 "Chrome Vanadiu Steel€67.63
GREENLEE 0251-08AD Clește de tăiere diagonală, lungime totală de 8-3/4 inci, oțel crom vanadiu | AE4HUT 5KPN7 0251-08 d.Hr1 / 8 "5/64 "GreuNegru / VerdeNu a fost votatdipped3 / 4 "1.25 "Chrome Vanadiu Steel€72.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 0251-08A-INS Clește diagonal izolat, lungime totală de 8-1/8 inci
€154.55 /unitate