Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ferăstrău cu găuri GREENLEE 925-2, dimensiunea tijei de 1/2 inch, diametru găuri de 2 inchi | AB4FZF 1XRP5

GREENLEE 925-2 ferăstrău cu gaură, dimensiunea tijei de 1/2 inch, diametrul găurii de 2 inchi

În stoc
Element: AB4FZF Model: 925-2Crucea Ref: 1XRP5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€101.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFierăstrău
Arbor Hole3 / 8 "
Max. Adâncimea de tăiere1 / 4 "
Numărul de dinți14
Saw Dia.2"
Material dinteOțel de mare viteză

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8207907585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSaw Dia.Preț
Ferăstrău cu găuri GREENLEE 925-7/8, dimensiune tijă de 3/8 inch, diametru găuri de 7/8 inch | AB4FZA 1XRN8 925-7 / 87 / 8 "€55.61
Ferăstrău cu găuri GREENLEE 925-1-1/8, dimensiune tijă de 3/8 inch, diametru găuri de 1-1/8 inch | AB4FZB 1XRN9 925-1-1 / 81.125 "€61.73
Ferăstrău cu găuri GREENLEE 925-1-7/32, dimensiune tijă de 3/8 inch, diametru găuri de 1-7/32 inch | AB4FZC 1XRP1 925-1-7 / 321-7/32 "€65.82
Ferăstrău cu gaură GREENLEE 925-2-1/2, dimensiunea tijei de 1/2 inch, diametrul găurii de 2-1/2 inch | AB4FZG 1XRP6 925-2-1 / 22.5 "€138.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 925-2 ferăstrău cu gaură, dimensiunea tijei de 1/2 inch, diametrul găurii de 2 inchi
€101.77 /unitate