Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă submersibilă compactă GREENLEE H4665A, capacitate de 275 GPM, debit de 5 până la 8 GPM, descărcare FNPT de 2 inchi | AE4XXW 5NWK4

GREENLEE Pompă submersibilă compactă H4665A, capacitate de 275 GPM, debit de 5 până la 8 GPM, descărcare FNPT de 2 inchi

În stoc
Articol: AE4XXW Model: H4665ACrucea Ref: 5NWK4
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
€4,923.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de apă
Material de bazaAluminiu
Diametru7.5 "
Înălţime12.5 "
LocuințaAluminiu
Material rotorOţel inoxidabil
Max. Contrapresiune200 psi
Max. Temp. Ulei.140 F
Filtrare recomandată (microni)10
Material de topAluminiu
TipHidraulic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8015
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pompă de apă submersibilă acționată hidraulic pentru a gestiona debite mari de apă în stingerea incendiilor portabile, pomparea de mărfuri pe barje și nave, decaparea rezervoarelor, irigații și pomparea uleiurilor periculoase în zonele de incendiu.
    • Poate extrage apă de la o adâncime de 1-3/4 inci și poate oferi o înălțime de apă de până la 138 ft și un debit maxim de 275 gpm
    • Funcționează atât în ​​sisteme hidraulice cu centru deschis, cât și închis, cu o presiune maximă a uleiului de 2000 psi și debite de ulei între 5 - 8 gpm
    • Are carcasă din aluminiu pentru un raport mare de putere / greutate și un rotor din oțel inoxidabil pentru uzură minimă
    • Dispune de port de presiune de 9 / 16-18 inch și port de retur de 3/4-16 inch cu inele O SAE pentru conexiuni hidraulice etanșe
    • Echipat cu un mâner de transport pentru portabilitate și un cuplaj de blocare cu came pentru conectarea și deconectarea rapidă a furtunurilor hidraulice
    • Nu necesită sursă de amorsare externă și poate funcționa uscat fără a deteriora componentele motorului intern

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE Pompă submersibilă compactă H4665A, capacitate de 275 GPM, debit de 5 până la 8 GPM, descărcare FNPT de 2 inchi
€4,923.60 /unitate