GREENLEE H4802 Stalp Tamper, Supapă de capăt de furtun, Lungime de 60 inchi, Interval de debit de 4 până la 6 GPM | AA7ZLF 16V992

GREENLEE H4802 Tamper de stâlp, supapă de capăt de furtun, lungime de 60 inchi, interval de debit de 4 până la 6 GPM

Articol: AA7ZLF Model: H4802Crucea Ref: 16V992
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,615.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTamper de stâlp
Lovituri pe minut1160@5 gpm
Lungime60 "
Max. Contrapresiune200 psi
Max. curgereGPN 6
Max. Temp. Ulei.140 F
Presiune maximă2,000 psi
Min. Debit (GPM)4
Port de presiune9/16 "- 18 inel O SAE
Filtrare recomandată (microni)10
Port retur3/4 "- 16 inel O SAE
Nivelul sunetului103
TipHidraulic
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8205203000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru comprimarea / manipularea solului / pământului din jurul stâlpilor în timpul instalării sau întreținerii stâlpilor
    • Folosit de utilități și antreprenori pentru stâlpi de curent / iluminat, garduri și stâlpi de sprijin pentru umbră (locuri de joacă, livezi de copaci etc.)
    • Manșon hidraulic Fairmont cu supapă de capăt a furtunului și picior în formă de rinichi
    • Ansamblul tamper are un orificiu de presiune cu inel O de dimensiunea 9/16-18 pentru a funcționa la presiuni de 1000 - 2000 PSI
    • Supapa de capăt reversibilă a furtunului de pe tub rotește bobina declanșatorului; utilizat pentru sistemele hidraulice cu centru deschis și închis

Variante de produs

ProdusModelPreț
GREENLEE H4802-6 Tamper de stâlp, supapă de capăt de furtun, lungime de 60 inchi, interval de debit de 4 până la 6 GPM | AA7ZLH 16V994 H4802-6€3,903.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE H4802 Tamper de stâlp, supapă de capăt de furtun, lungime de 60 inchi, interval de debit de 4 până la 6 GPM
€4,615.51 /unitate