GREENLEE H4802-6 Tamper de stâlp, supapă de capăt de furtun, lungime de 60 inchi, interval de debit de 4 până la 6 GPM | AA7ZLH 16V994

GREENLEE H4802-6 Tamper de stâlp, supapă de capăt de furtun, lungime de 60 inchi, interval de debit de 4 până la 6 GPM

Articol: AA7ZLH Model: H4802-6Crucea Ref: 16V994
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,723.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTamper de stâlp
Lovituri pe minut1160@5 gpm
Lungime60 "
Max. Contrapresiune200 psi
Max. curgereGPN 6
Max. Temp. Ulei.140 F
Presiune maximă2,000 psi
Min. Debit (GPM)4
Port de presiune9/16 "- 18 inel O SAE
Filtrare recomandată (microni)10
Port retur3/4 "- 16 inel O SAE
Nivelul sunetului103
TipHidraulic
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)184.15
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8205203000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea piciorului (2-1 / 2 "x 8")
    • Tip sistem hidraulic (centru deschis sau închis)
    • Debit hidraulic recomandat (4-6 gpm)

Variante de produs

ProdusModelPreț
GREENLEE H4802 Stalp Tamper, Supapă de capăt de furtun, Lungime de 60 inchi, Interval de debit de 4 până la 6 GPM | AA7ZLF 16V992 H4802€3,814.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE H4802-6 Tamper de stâlp, supapă de capăt de furtun, lungime de 60 inchi, interval de debit de 4 până la 6 GPM
€4,723.45 /unitate