Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de sertizare GREENLEE K2-1BGL, capacitate de sertizare de la 22 la 6 AWG, lungime totală de 12.8 inchi | AB6JHB 21TX86

GREENLEE Instrument de sertizare K2-1BGL, capacitate de sertizare de la 22 la 6 AWG, lungime totală de 12.8 inci

În stoc
Articol: AB6JHB Model: K2-1BGLCrucea Ref: 21TX86
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
€326.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de sertizare
ReglabilManual
Capacitate22-6 AWG
BucățiNu
Tip mânerturnate
Lungime totală12.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8203206060
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Proiectat pentru sertizarea terminalelor și conectorilor cablurilor pe firele electrice
    • Mânerele cu efect de pârghie ridicat și mecanismul de acțiune compusă oferă un avantaj mecanic superior
    • Folosit pentru sertizarea urechilor și terminalelor de 22 - 6 AWG
    • Șurubul de ajustare permite utilizatorului să controleze adâncimea de sertizare
    • Mâner ultra-confortabil pentru utilizare ușoară și oboseală minimă

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTip mânerLungime totalăPreț
Instrument de sertizare a terminalelor GREENLEE KP1022, cu mâner turnat, capacitate de sertizare de la 22 la 10 AWG | AE4HTN 5KPH6 KP102222-10 AWGturnate9.5 "€76.98
Instrument de sertizare a terminalelor GREENLEE KP1022D, cu mâner scufundat, lungime totală de 9-1/2 inchi | AE4HUU 5KPN8 KP1022D22-10 AWGdipped9.5 "€65.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE Instrument de sertizare K2-1BGL, capacitate de sertizare de la 22 la 6 AWG, lungime totală de 12.8 inci
€326.17 /unitate