Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 47103 Lampă de degajare/marcatoare Beehive Yellow | AC3RJE 2VNT4

GROTE 47103 Lampă de degajare/marcatoare Beehive Yellow

În stoc
Articol: AC3RJE Model: 47103Cruce Ref: 2VNT4
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
€8.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de încadrare
CuloriGalben
Evaluare curent0.33A
Adâncime1.625 "
Diametru2"
Se potriveșteSuporturi populare pentru colete și suporturi
Durata de viață a lămpii12,000 ore
Tip lămpiIncandescent
MaterialPolicarbonat
ModelaStup de albine
Tip de terminareCoadă
Bec Volt12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8512204040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentAdâncimeDiametruSe potriveșteTip lămpiPreț
GROTE 47222 Lampă de marcare 2-1/2 inch Beehive LED Roșu | AC3RJF 2VNT5 47222Roșu0.06A1-15/16 "2.5 "-LED-uri€26.49
GROTE 47223 Lampă de marcare 2-1/2 inch Beehive LED galben | AC3RJG 2VNT6 47223Galben0.06A1-15/16 "2.5 "-LED-uri€29.31
GROTE G1082 Lampă de marcare Led Beehive 2-1/2 inch Roșu | AC3RUD 2VRC2 G1082Roșu0.15A2.5 "2.5 "Monturi populare și oeșeLED-uri€21.45
Lampă de marcare GROTE G3092 Led Beehive 2 inch 9 Diode Roșu | AC3RUF 2VRC4 G3092Roșu0.09A2"2"Monturi populare și oeșeLED-uri€19.98
Lampă de marcare GROTE G3093 Led Beehive 2 inch 9 Diode Galben | AC3RUG 2VRC5 G3093Galben0.09A2.5 "2"Monturi populare și oeșeLED-uri€19.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 47103 Lampă de degajare/marcatoare Beehive Yellow
€8.75 /unitate