Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 49192 Lampă de bară cu LED 15 inch linie subțire roșie | AA6GCF 13W951

GROTE 49192 Lampă de bară Led 15 inch Thin Line Red

În stoc
Element: AA6GCF Model: 49192Crucea Ref: 13W951
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
€59.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de bar
Centre de montare de bază14-1/2 "
CuloriRoșu
Evaluare curent0.25A
Adâncime1.375 "
Durata de viață a lămpii100,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime15 "
MaterialPolicarbonat
Tip montareSuprafață
Număr de becuri3
ModelaOval
Tip de terminarecablat
TipLinie subtire
Folosit pentruÎnlocuire
Bec Volt9 la 16
Lăţime1.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8512204040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBec VoltEvaluare curentAdâncimeLăţimeTip lămpiLungimeMaterialModelaPreț
GROTE 49082 Lampă de bar Stil pătrat cu profil redus | AB9FNP 2CWA4 49082120.99A2.125 "2 1 / 16 "Incandescent18.25 "DURAMOLD/AcrilicPătrat€69.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 49192 Lampă de bară Led 15 inch Thin Line Red
€59.52 /unitate