Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 52312 Lumină utilitare pentru remorcă stânga 5x4.5 inchi | AC3RKQ 2VNX2

GROTE 52312 Lumină utilitare pentru remorcă stânga 5x4.5 inci

În stoc
Element: AC3RKQ Model: 52312Crucea Ref: 2VNX2
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
€25.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină remorcă utilitară
Centre de montare de bază2"
CuloriRoșu
Evaluare curent0.59 la 2.1A
Adâncime3"
Tip lămpiIncandescent
Lungime5"
MaterialDURAMOLD(TM)/Acrilic
Număr de becuri1
Post1/4 20 x 1
ModelaPătrat
Tip de terminarecablat
TipLH
Folosit pentruÎnlocuire
Bec Volt12
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8512204040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
GROTE 52302 Lumină utilitare pentru remorcă dreapta roșu | AC3RKP 2VNX1 52302RH€24.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 52312 Lumină utilitare pentru remorcă stânga 5x4.5 inci
€25.88 /unitate