Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 52563 Lampă stop/coadă/viraj Oval Yellow | AC3RKU 2VNX7

GROTE 52563 Lampă stop/coadă/viraj Oval Galben

În stoc
Articol: AC3RKU Model: 52563Crucea Ref: 2VNX7
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
€26.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă Stop-Turn-Coadă
CuloriGalben
Evaluare curent0.59 la 2.1A
Adâncime2-13/16 "
Se potriveșteGarnituri și console ovale standard ale lămpii
Tip lămpiIncandescent
Lungime6"
MaterialPolicarbonat
Tip montareTorsion MountII, Gel-Mount
ModelaOval
Tip de terminareCoadă
Folosit pentruÎnlocuire
Bec Volt12
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8512204040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriEvaluare curentTip montareTip de terminareTipFolosit pentruBec VoltPkg. Cant.Preț
GROTE 52182 Economy Oval Lamp Stop/tail/turn Lamp | AB9FPC 2CWB7 52182PolicarbonatRoșu0.48 la 2.1A-Pin femininEconomieÎnlocuire121€12.80
GROTE 52513 Lampă de rotire laterală/de marcare Ovală | AB9FPE 2CWC1 52513PolicarbonatGalben0.59 la 2.1ATorsion MountIII, Gel-MountCoadă-Înlocuire121€24.31
GROTE 52572 Lampă stop/coadă/viraj Oval | AB9FPG 2CWC3 52572PolicarbonatRoșu0.59 la 2.1ATorsion MountIII, Gel-MountCoadă-Înlocuire121€25.42
GROTE 52892 Lampă stop/coadă/viraj Oval | AB9FPP 2CWD2 52892PolicarbonatRoșu0.59 la 2.1ATorsion MountIII, Gel-MountCoadă-Înlocuire121€16.11
GROTE 52893 Lampă stop/coadă/viraj Oval Yellow | AB9FPQ 2CWD3 52893PolicarbonatGalben0.59 la 2.1ATorsion MountIII, Gel-MountPin feminin-Înlocuire121€16.11
GROTE 53962 Lampă stop/coadă/viraj Oval Led | AB9FQV 2CWG3 53962ABS / acrilicRoșu0.06 la 0.48AGrommetSistemul de conectare a pinii utilizează terminale din alamă solidă, placate cu cositor--121€68.61
GROTE 53963 Lampă stop/coadă/viraj Oval Galben | AB9FQW 2CWG4 53963Acrilic, ABSGalben0.48AGrommetCoadă-Instalarea121€77.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 52563 Lampă stop/coadă/viraj Oval Galben
€26.14 /unitate