Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 53052 Lampă Single Face Red | AC3RKY 2VNY3

GROTE 53052 Lampă cu o singură față roșu

În stoc
Element: AC3RKY Model: 53052Crucea Ref: 2VNY3

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€41.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu o singură față
CuloriRoșu
Evaluare curent0.59 la 2.1A
Adâncime4.5 "
Diametru4.125 "
Tip lămpiIncandescent
MaterialZinc turnat sub presiune / acrilic
Post1/2 20 x 1 9/16
ModelaRundă
Tip de terminareCoadă
TipSingură față
Folosit pentruVehicule cu o lățime mai mică de 80 "
Bec Volt12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8512204040
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 53052 Lampă cu o singură față roșu
€41.01 /unitate