Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 63571 Spot Lampă LED de înaltă ieșire | AC3RNL 2VPG2

GROTE 63571 Spot Lampă LED de putere mare

În stoc
Element: AC3RNL Model: 63571Crucea Ref: 2VPG2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€878.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa de lucru
Culoriclar
Evaluare curent4.2A
Adâncime3-21/32 "
Tip lămpiLED-uri
Lungime6.031 "
MaterialOțel acoperit cu pulbere / aluminiu turnat / lentilă din policarbonat
ModelaDreptunghi
Tip de terminarecablat
TipSpot, ieșire ridicată
Bec Volt24
Lăţime9 1 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.673
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8512202040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBec VoltCuloriEvaluare curentLăţimeAdâncimeTip lămpiLungimeMaterialPreț
GROTE 63151-5 Lampă de lucru cu halogen dreptunghiulară | AB9FTH 2CWP9 63151-512Alb / Clear4.7A6.875 "2.75 "halogen5"DURAMOLD(TM)€46.21
GROTE 64891 Lampă de lucru Cauciuc 4 x 6 in | AB9FTX 2CWT7 6489112Alb / Clear-7.5 "5.25 "Incandescent6.625 "Carcasă din cauciuc€44.94
GROTE 63171-5 Lampă de lucru dreptunghiulară cu halogen transparent | AC3RNF 2VPF6 63171-512clar4.7A6.875 "2.75 "halogen5"DURAMOLD(TM)€47.01
GROTE 63591 Lampă trapezoidală LED cu putere mare Clear | AC3RNN 2VPG4 6359112clar4.2A9 1 / 64 "3-21/32 "LED-uri6.031 "Oțel acoperit cu pulbere / aluminiu turnat / lentilă din policarbonat€865.55
GROTE 63601 Spot Lampă LED Lampă de lucru Clear | AC3RNP 2VPG5 6360112clar0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED-uri3.625 "Carcasă turnată sub presiune, lentilă din policarbonat€187.28
GROTE 63611 Lampă de inundație Lampă de lucru cu LED Clear | AC3RNQ 2VPG6 6361112clar0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED-uri3.625 "Carcasă turnată sub presiune, lentilă din policarbonat€183.40
GROTE 63621 Lampă trapezoidală Lampă de lucru cu LED Clear | AC3RNR 2VPG7 6362112clar0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED-uri3.625 "Carcasă turnată sub presiune, lentilă din policarbonat€183.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 63571 Spot Lampă LED de putere mare
€878.11 /unitate