Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 64891 Lampă de lucru Cauciuc 4 x 6 in | AB9FTX 2CWT7

GROTE 64891 Lampă de lucru Cauciuc 4 x 6 in

În stoc
Articol: AB9FTX Model: 64891Crucea Ref: 2CWT7
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
€44.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa de lucru
CuloriAlb / Clear
Adâncime5.25 "
Tip lămpiIncandescent
Lungime6.625 "
MaterialCarcasă din cauciuc
ModelaDreptunghi
Tip de terminarecablat
Tipinundație
Bec Volt12
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.674
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8512202080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBec VoltCuloriEvaluare curentLăţimeAdâncimeTip lămpiLungimeMaterialPreț
GROTE 63151-5 Lampă de lucru cu halogen dreptunghiulară | AB9FTH 2CWP9 63151-512Alb / Clear4.7A6.875 "2.75 "halogen5"DURAMOLD(TM)€46.21
GROTE 63171-5 Lampă de lucru dreptunghiulară cu halogen transparent | AC3RNF 2VPF6 63171-512clar4.7A6.875 "2.75 "halogen5"DURAMOLD(TM)€47.01
GROTE 63571 Spot Lampă LED de înaltă ieșire | AC3RNL 2VPG2 6357124clar4.2A9 1 / 64 "3-21/32 "LED-uri6.031 "Oțel acoperit cu pulbere / aluminiu turnat / lentilă din policarbonat€794.67
GROTE 63591 Lampă trapezoidală LED cu putere mare Clear | AC3RNN 2VPG4 6359112clar4.2A9 1 / 64 "3-21/32 "LED-uri6.031 "Oțel acoperit cu pulbere / aluminiu turnat / lentilă din policarbonat€783.29
GROTE 63601 Spot Lampă LED Lampă de lucru Clear | AC3RNP 2VPG5 6360112clar0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED-uri3.625 "Carcasă turnată sub presiune, lentilă din policarbonat€187.28
GROTE 63611 Lampă de inundație Lampă de lucru cu LED Clear | AC3RNQ 2VPG6 6361112clar0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED-uri3.625 "Carcasă turnată sub presiune, lentilă din policarbonat€183.40
GROTE 63621 Lampă trapezoidală Lampă de lucru cu LED Clear | AC3RNR 2VPG7 6362112clar0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED-uri3.625 "Carcasă turnată sub presiune, lentilă din policarbonat€183.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 64891 Lampă de lucru Cauciuc 4 x 6 in
€44.94 /unitate