Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 63861-5 Lampa de lucru 36 Led Tractorplus Cu Suport | AA6GDD 13W973

GROTE 63861-5 Lampa De Lucru 36 Led Tractorplus Cu Suport

În stoc
Element: AA6GDD Model: 63861-5Crucea Ref: 13W973
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
€219.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa de lucru
CuloriClear / negru
Evaluare curent1.4A
Adâncime2"
Diametru4.375 "
Durata de viață a lămpii40,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime5 59 / 64 "
MaterialPolicarbonat / aluminiu
Tip montareSuprafață
Număr de becuri36
ModelaRundă
Tip de terminarecablat
TipBec de conversie a modelului TractorPlus (TM)
Bec Volt10 la 30

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8512202080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip montareCuloriEvaluare curentTip de terminareTipBec VoltAdâncimeDiametruPreț
GROTE 63821-5 Lampa de lucru 36 Led Tractorplus 10-30v | AA6GDB 13W971 63821-5GrommetClear / negru1.4AcablatBec de conversie a modelului TractorPlus (TM)10 la 302"4.375 "€209.41
GROTE 63831-5 Lampa de lucru Wide Flood 36 Led | AA6GDC 13W972 63831-5GrommetClear / negru1.4AcablatPotop larg10 la 302"4.375 "€213.54
GROTE 63871-5 Lampă de lucru Wide Flood 36 Led Cu Suport | AA6GDE 13W974 63871-5SuprafațăClear / negru1.4AcablatPotop larg10 la 302"4.375 "€223.49
GROTE 63551 Lampă de inundație Led Carcasă din cauciuc Transparentă | AC3RNJ 2VPF9 63551-clar0.6APinul masculininundație122.75 "5"€162.16
GROTE 63561 Spot Lampă LED Carcasă din cauciuc Transparentă | AC3RNK 2VPG1 63561-clar0.6APinul masculinLoc122.75 "5"€237.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 63861-5 Lampa De Lucru 36 Led Tractorplus Cu Suport
€219.08 /unitate