Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conversie conector GROTE 82-9130 - Pachet de 2 | AB9VBH 2FFJ7

GROTE 82-9130 Conversie conector - Pachet de 2

În stoc
Articol: AB9VBH Model: 82-9130Crucea Ref: 2FFJ7
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
€12.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConversia conectorului
CuloriCupru
ConexiuneBolt
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneBolt
Tipul ConnectorPozitiv negativ
Lungime3 13 / 16 "
MaterialCupru
Dimensiunea știftului3 / 8 "
SubcategorieConector/Adaptor
Lăţime1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536908085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriConexiuneMaterial conexiuneTip conexiuneMaterialPkg. Cant.Preț
Conversie conector GROTE 84-9130 - Pachet de 10 | AB9UYT 2FFA5 84-9130OţelŞurubConduceŞurubConduce10€67.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 82-9130 Conversie conector - Pachet de 2
€12.81 /ambalaj