Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 82-9216 Terminal lateral cu șuruburi, dimensiune 3/8-16, lungime 13/32 | AB9FUU 2CWY1

GROTE 82-9216 Terminal lateral cu șurub, dimensiune 3/8"-16, lungime 13/32"

În stoc
Articol: AB9FUU Model: 82-9216Crucea Ref: 2CWY1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€7.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Tipul atașamentuluiParte
CuloriSilver
Material carcasăOțel zincat
Lungime13 / 32 "
MaterialOțel / zincat
Dimensiunea știftului3/8 la 16 "
SubcategoriePiese metalice
TipTerminal lateral baterie, un singur cablu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimeTipPkg. Cant.Preț
GROTE 82-9217 Terminal 2 cu șuruburi laterale - Pachet De 2 | AB9FUW 2CWY3 82-92171"Terminal lateral baterie, cablu dublu2€12.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 82-9216 Terminal lateral cu șurub, dimensiune 3/8"-16, lungime 13/32"
€7.91 /ambalaj