Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 92420 Grommet spate deschis 2 1/2 inch latime PVC | AB9URX 2FDX7

GROTE 92420 Grommet spate deschis 2 1/2 inch latime PVC

În stoc
Articol: AB9URX Model: 92420Ref încrucișat: 2FDX7
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
€5.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrommet, spate deschis
finalizareaNegru
În interiorul Dia.2-1/2 x 6-3/4"
MaterialPVC
În afara Dia.3-1/4 x 7-5/8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8708998180
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Număr de bucșe sau elemente de fixare (1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 92420 Grommet spate deschis 2 1/2 inch latime PVC
€5.18 /unitate