Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE G4502 Lampă stop/coadă/viraj 15-diode roșu | AE6RZG 5UWD9

GROTE G4502 Lampă stop/coadă/viraj 15 diode roșu

În stoc
Articol: AE6RZG Model: G4502Crucea Ref: 5UWD9
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
€50.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă Stop-Turn-Coadă
CuloriRoșu
Evaluare curent0.07 la 0.05A
Adâncime1-13/16 "
Se potrivește67000,67090,66825,66812,67010,67011
Tip lămpiLED-uri
Lungime5 9 / 32 "
MaterialPolicarbonat
Tip montareVerticală sau orizontală
Număr de becuri15
ModelaDreptunghi
Tip de terminareCoadă
Bec Volt12
Lăţime3 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8512204040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip montareCuloriEvaluare curentTip de terminareTipLăţimeAdâncimeSe potriveștePreț
GROTE 50920 Lampă LED de schimb cu trei știfturi | AB9FNY 2CWB3 50920-Roșu0.16-0.35-2.1AcablatTrei Stud5.75 "2.875 "-€150.34
GROTE 50972 Lampă stop-turn-tail Three Stud 6.75 In | AB9FNZ 2CWB4 50972-Roșu1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AcablatTrei Stud5.75 "2.875 "Înlocuiește Peterbilt 16-02600R și 16-02600L, înlocuiește Chevrolet/GMC 370867 și 370868, înlocuiește Jeep SF5457197 și SF5457198€49.28
GROTE 50992 Lampă de schimb cu două știfturi | AB9FPA 2CWB5 50992TorsiuneRoșu1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AcablatDouă Stud5.75 "2.875 "Atât mâna dreaptă, cât și mâna stângă€64.70
GROTE 52602 Lampă de schimb cu două știfturi | AB9FPH 2CWC4 52602TorsiuneRoșu1159 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21ACoadăDouă Stud5.75 "2.875 "Cod montaj standard, înlocuiește camionul Dodge 3895020 și 3895021€66.62
GROTE 52902 Lampă universală de schimb Rh | AB9FPR 2CWD4 52902TorsiuneRoșu1160 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AcablatRH5.75 "2.875 "Toate montajele cu 3 știfturi pe camioane grele€78.90
GROTE 52912 Lampă de schimb universală Lh | AB9FPT 2CWD5 52912TorsiuneRoșu1161 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AcablatLH5.75 "2.875 "Toate montajele cu 3 știfturi pe camioane grele€77.85
GROTE 53792 Cutie lampă de înlocuire partea șoferului | AB9FQU 2CWG2 53792-Roșu1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21Acablat-5.75 "2.875 "Partea șoferilor€72.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE G4502 Lampă stop/coadă/viraj 15 diode roșu
€50.25 /unitate