Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE G5300 Turn Lampa Led Double Face Rosu/galben | AC3RUL 2VRD2

GROTE G5300 Turn Lampă Led Double Face Roșu/galben

În stoc
Element: AC3RUL Model: G5300Crucea Ref: 2VRD2

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€87.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă dublă
CuloriRoșu galben
Evaluare curent0.038 la 0.77A
Adâncime4.5 "
Diametru4.187 "
Tip lămpiLED-uri
MaterialAcrilic / Turnat sub presiune
Post1/2 20 X 1 1/8
ModelaRundă
Tip de terminarecablat
TipDesign cu diode multiple
Folosit pentruÎnlocuire
Bec Volt12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.531
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8512204040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentDiametruTip lămpiMaterialTip de terminareTipFolosit pentruPreț
GROTE 53000 4 Lampă cu două fețe din zinc turnat sub presiune | AB9FPW 2CWD8 530000.59 la 2.1A4.125 "IncandescentZinc turnat sub presiune / acriliccablatFace dubluVehicule cu o lățime mai mică de 80 "€42.23
GROTE 50630 Turn Lamp Double Face Linie subțire Roșu/galben | AC3RJZ 2VNV4 506300.59 la 2.1A4.25 "IncandescentDURAMOLD/AcriliccablatLinie subtireÎnlocuire€27.89
GROTE 53020 Lampă dublă roșu/galben | AC3RKX 2VNY2 530200.59 la 2.1A4.125 "IncandescentZinc turnat sub presiune / acrilicCoadăFace dubluVehicule cu o lățime mai mică de 80 "€42.88
GROTE 55220 Lampă Thin Line Double Face Red | AC3RLV 2VPA5 552200.59 la 2.1A4.25 "IncandescentDURAMOLD/AcriliccablatFață dublă, linie subțireÎnlocuire€26.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE G5300 Turn Lampă Led Double Face Roșu/galben
€87.68 /unitate