Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 53000 4 Lampă cu două fețe din zinc turnat sub presiune | AB9FPW 2CWD8

GROTE 53000 4 Lampă cu două fețe din zinc turnat sub presiune

În stoc
Element: AB9FPW Model: 53000Crucea Ref: 2CWD8

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€42.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă dublă
CuloriRoșu galben
Evaluare curent0.59 la 2.1A
Adâncime4.5 "
Diametru4.125 "
Tip lămpiIncandescent
MaterialZinc turnat sub presiune / acrilic
Tip montarePiedestal
ModelaRundă
Tip de terminarecablat
TipFace dublu
Folosit pentruVehicule cu o lățime mai mică de 80 "
Bec Volt12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4005
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8512204040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentDiametruTip lămpiMaterialTip de terminareTipFolosit pentruPreț
GROTE 50630 Turn Lamp Double Face Linie subțire Roșu/galben | AC3RJZ 2VNV4 506300.59 la 2.1A4.25 "IncandescentDURAMOLD/AcriliccablatLinie subtireÎnlocuire€27.89
GROTE 53020 Lampă dublă roșu/galben | AC3RKX 2VNY2 530200.59 la 2.1A4.125 "IncandescentZinc turnat sub presiune / acrilicCoadăFace dubluVehicule cu o lățime mai mică de 80 "€42.88
GROTE 55220 Lampă Thin Line Double Face Red | AC3RLV 2VPA5 552200.59 la 2.1A4.25 "IncandescentDURAMOLD/AcriliccablatFață dublă, linie subțireÎnlocuire€26.90
GROTE G5300 Turn Lampa Led Double Face Rosu/galben | AC3RUL 2VRD2 G53000.038 la 0.77A4.187 "LED-uriAcrilic / Turnat sub presiunecablatDesign cu diode multipleÎnlocuire€87.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 53000 4 Lampă cu două fețe din zinc turnat sub presiune
€42.23 /unitate