Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 50630 Turn Lamp Double Face Linie subțire Roșu/galben | AC3RJZ 2VNV4

GROTE 50630 Turn Lamp Double Face Linie subțire Roșu/galben

În stoc
Articol: AC3RJZ Model: 50630Crucea Ref: 2VNV4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€27.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă dublă
CuloriRoșu galben
Evaluare curent0.59 la 2.1A
Adâncime4.5 "
Diametru4.25 "
Tip lămpiIncandescent
MaterialDURAMOLD/Acrilic
Post1/2 20 x 1
ModelaRundă
Tip de terminarecablat
TipLinie subtire
Folosit pentruÎnlocuire
Bec Volt12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8512204040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentDiametruTip lămpiMaterialTip de terminareTipFolosit pentruPreț
GROTE 53000 4 Lampă cu două fețe din zinc turnat sub presiune | AB9FPW 2CWD8 530000.59 la 2.1A4.125 "IncandescentZinc turnat sub presiune / acriliccablatFace dubluVehicule cu o lățime mai mică de 80 "€42.23
GROTE 53020 Lampă dublă roșu/galben | AC3RKX 2VNY2 530200.59 la 2.1A4.125 "IncandescentZinc turnat sub presiune / acrilicCoadăFace dubluVehicule cu o lățime mai mică de 80 "€42.88
GROTE 55220 Lampă Thin Line Double Face Red | AC3RLV 2VPA5 552200.59 la 2.1A4.25 "IncandescentDURAMOLD/AcriliccablatFață dublă, linie subțireÎnlocuire€26.90
GROTE G5300 Turn Lampa Led Double Face Rosu/galben | AC3RUL 2VRD2 G53000.038 la 0.77A4.187 "LED-uriAcrilic / Turnat sub presiunecablatDesign cu diode multipleÎnlocuire€87.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 50630 Turn Lamp Double Face Linie subțire Roșu/galben
€27.89 /unitate