Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE EURO-4 Suprimator de supratensiune 9a 4 Prize 6.6ft Alb | AC6FCF 33L732

TRIPP LITE EURO-4 Suprimator de supratensiune 9a 4 Prize 6.6ft Alb

În stoc
Element: AC6FCF Model: EURO-4Crucea Ref: 33L732
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
€180.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de protecție la supratensiune
CuloriAlb
Lungime cablu6.6ft
Adâncime2.5 "
CalitateRețele rezidențiale / de birouri / computere
Material carcasăMetal
Hz50/60
Lungime7"
Max. Amperi9
Max. Curent de supratensiune15kA
Grad medicalNu
Stil de montareMai multe găuri de cheie
Configurare plug NEMAIEC-C14
Configurația recipientului NEMAIEC-C13
Număr de puncte de desfacere4
Distanță centru ieșire53 mm orizontal și 38.10 mm vertical
Jouli evaluați640
Voltaj230
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Protecție la supratensiune coaxială (nu)
    • Protecție la supratensiune (Da)
    • Protecție la supratensiune prin telefon / fax (nu)

Variante de produs

ProdusModelGrad medicalCuloriLungime cabluStil de montareConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMAVoltajLăţimePreț
TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA Suprimator de supratensiune 12a 4 Prize 6 picioare Gri | AE4CWQ 5JK03 ISOBAR 4 ULTRANuGri6ftMai multe găuri de cheie5-15P5-15R1203.5 "€217.98
TRIPP LITE SPS415HGULTRA Suprimator de supratensiune 15a 4 Prize 15ft Alb | AF2DGB 6RHV9 SPS415HGULTRADaAlb15ftgaură cheii5-15P-HG5-15R-HG1202.5 "€366.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE EURO-4 Suprimator de supratensiune 9a 4 Prize 6.6ft Alb
€180.04 /unitate