Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA Suprimator de supratensiune 12a 4 Prize 6 picioare Gri | AE4CWQ 5JK03

TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA Suprimator de supratensiune 12a 4 Prize 6 picioare Gri

În stoc
Articol: AE4CWQ Model: ISOBAR 4 ULTRACrucea Ref: 5JK03
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
€217.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de protecție la supratensiune
CuloriGri
Lungime cablu6ft
Adâncime2.5 "
Note de subsol13
CalitateRețele rezidențiale / de birouri / computere
Material carcasăMetal
Hz50/60
Lungime6"
Max. Amperi12
Max. Curent de supratensiune135kA
Grad medicalNu
Stil de montareMai multe găuri de cheie
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Rating de reducere a zgomotului NRR40 până la 80 dB
Număr de puncte de desfacere4
Numărul de prize de transformare2
Distanță centru ieșire39.45 mm orizontal și 39.30 mm vertical
Indicator de putereDa
Jouli evaluați3330
Voltaj120
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)29.46
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Protecție la supratensiune coaxială (nu)
    • Protecție la supratensiune (Da)

Variante de produs

ProdusModelGrad medicalCuloriLungime cabluStil de montareConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMAVoltajLăţimePreț
TRIPP LITE EURO-4 Suprimator de supratensiune 9a 4 Prize 6.6ft Alb | AC6FCF 33L732 EURO 4NuAlb6.6ftMai multe găuri de cheieIEC-C14IEC-C132303.5 "€180.04
TRIPP LITE SPS415HGULTRA Suprimator de supratensiune 15a 4 Prize 15ft Alb | AF2DGB 6RHV9 SPS415HGULTRADaAlb15ftgaură cheii5-15P-HG5-15R-HG1202.5 "€366.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA Suprimator de supratensiune 12a 4 Prize 6 picioare Gri
€217.98 /unitate