Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE SPS415HGULTRA Suprimator de supratensiune 15a 4 Prize 15ft Alb | AF2DGB 6RHV9

TRIPP LITE SPS415HGULTRA Suprimator de supratensiune 15a 4 Prize 15ft Alb

În stoc
Element: AF2DGB Model: SPS415HGULTRACrucea Ref: 6RHV9
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
€366.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de protecție la supratensiune
CuloriAlb
Lungime cablu15ft
Adâncime1.5 "
Note de subsol4,11
CalitateMedical
Material carcasăMetal
Hz50/60
Lungime13.75 "
Max. Amperi15
Max. Curent de supratensiune60kA
Grad medicalDa
Stil de montaregaură cheii
Configurare plug NEMA5-15P-HG
Configurația recipientului NEMA5-15R-HG
Număr de puncte de desfacere4
Indicator de putereDa
Jouli evaluați1410
Voltaj120
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)39.62
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8536308000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • Protecție la supratensiune (Da)

Variante de produs

ProdusModelGrad medicalCuloriLungime cabluStil de montareConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMAVoltajLăţimePreț
TRIPP LITE EURO-4 Suprimator de supratensiune 9a 4 Prize 6.6ft Alb | AC6FCF 33L732 EURO 4NuAlb6.6ftMai multe găuri de cheieIEC-C14IEC-C132303.5 "€180.04
TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA Suprimator de supratensiune 12a 4 Prize 6 picioare Gri | AE4CWQ 5JK03 ISOBAR 4 ULTRANuGri6ftMai multe găuri de cheie5-15P5-15R1203.5 "€217.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE SPS415HGULTRA Suprimator de supratensiune 15a 4 Prize 15ft Alb
€366.25 /unitate