MAIN FILTER INC. MF0593412 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.71 inci | CG3CPM 0110R020BN4HC

MAIN FILTER INC. MF0593412 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, 6.71 inchi înălțime

Articol: CG3CPM Model: MF0593412Cruce Ref: 0110R020BN4HC '
€65.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.874 "
OD inferior2.028 "
Capacitate14.13
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului157 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime6.71 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus2.028 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 0110R020BN4HC

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeMicroniTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0006157 Filtru hidraulic, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, 18.465 inci înălțime | CF6QPX MF0006157În afară1.63 "3.937 "În afară18.465 "251.63 "3.937 "€255.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057054 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.291 inchi | CF6VVE MF0057054În afară1.63 "3.937 "În afară9.291 "251.63 "3.937 "€184.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057055 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.291 inci | CF6VVF MF0057055În afară1.63 "3.937 "-9.291251.63 "3.937 "€184.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058205 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.953 inci | CF6WCT C341G25 MF0058205--3.11 "-7.953-2.008 "3.11 "€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058215 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.677 inchi | CF6WDB C342G25 MF0058215--3.11 "-12.677-2.008 "3.11 "€82.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058225 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 16.575 inci | CF6WDK C343G25 MF0058225--3.11 "-16.575-2.008 "3.11 "€97.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058341 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.94 inci | CF6WEG D108G25B MF0058341În afară-1.3 "-3.94 "250.65 "1.3 "€58.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0593412 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, 6.71 inchi înălțime
€65.21 /unitate