Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROZ 36JN53 Filtru de aer 3/4 inch NPT 175 cfm 290 psi | AH6XDJ

GROZ 36JN53 Filtru de aer 3/4 inch NPT 175 cfm 290 psi

În stoc
Articol: AH6XDJ Model: 36JN53
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
€263.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolAluminiu
Dimensiunea bolului5.6 uncie
Tip de scurgereSemiautomata
Filtru de mass-mediaAer comprimat
Evaluare filtru40 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 175
Presiune maximă290 psi
Max. Temp.140 grade F
Inălțime totală10.43 "
Lățimea totală3.54 "
Dimensiunea conductei3/4 "NPT
MărimeaDatorie grea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5975
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Înlocuiește Dynaflo 0411024, Jupiter 82199654

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereDimensiunea conducteiPreț
GROZ 36JN54 Filtru de aer 1 inch NPT 230 cfm 290 psi | AH6XDK 36JN54Cfm 2301 "NPT€263.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROZ 36JN53 Filtru de aer 3/4 inch NPT 175 cfm 290 psi
€263.49 /unitate