Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lubrifiator cu aer comprimat GROZ L1593, micro ceață, 1/2 inch Npt, 200 Cfm, 145 PSI | CR3MHV 36JN59

GROZ Ungetor L1593 cu aer comprimat, micro ceață, 1/2 inch Npt, 200 Cfm, 145 PSI

În stoc
Articol: CR3MHV Model: L1593Crucea Ref: 36JN59

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€68.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolgresor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Lubrifiator cu aer comprimat GROZ L1593-M, micro ceață, 1/2 inch Npt, 200 Cfm, 290 PSI | CR3MHW 36JN60 L1593-M€100.48
Ungetor GROZ L1391 cu aer comprimat, micro ceață, 1/4 inch Npt, 48 Cfm, 145 PSI | CR3MHX 36JN56 L1391€46.04
Ungetor GROZ L1491 cu aer comprimat, micro ceață, 1/4 inch Npt, 58 Cfm, 145 PSI | CR3MHY 36JN57 L1491€57.68
Lubrifiator cu aer comprimat GROZ L1794-M, micro ceață, 3/4 inch Npt, 255 Cfm, 290 PSI | CR3MHZ 36JN61 L1794-M€194.79
Lubrifiator cu aer comprimat GROZ L1492, micro ceață, 3/8 inch Npt, 106 Cfm, 145 PSI | CR3MJA 36JN58 L1492€53.86
Lubrifiator cu aer comprimat GROZ L1795-M, micro ceață, 1 inch Npt, 318 Cfm, 290 PSI | CR3MJB 36JN62 L1795-M€140.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROZ Ungetor L1593 cu aer comprimat, micro ceață, 1/2 inch Npt, 200 Cfm, 145 PSI
€68.55 /unitate