Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GUARD DOG GD1X75-ST-O/B Protector cablu 3 picioare Lungime 10.81 inch Lățime | AB6UJR 22F231

GUARD DOG GD1X75-ST-O/B Protector pentru cablu 3 picioare Lungime 10.81 inci Lățime

În stoc
Articol: AB6UJR Model: GD1X75-ST-O / BCrucea Ref: 22F231
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
€328.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de cablu
Înălțimea canalului1.28 "
latimea canalului0.75 "
Canale1
CuloriPortocaliu / Negru
Stilul conexiuniiOsul câinelui
Înălţime1.25 "
Lungime3ft
Capacitate de încărcare13,000 lb.
Materialpoliuretan
Max. Cablu Dia.0.75 "
Număr de canale1
StilUnelte de suspensie
Lăţime10.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.428
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS39269097
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareNumăr de canaleLăţimePreț
GUARD DOG GD5X75-O/B Protector pentru cablu 3 picioare Lungime 33.3 inch Lățime | AB6UJJ 22F224 GD5X75-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft34,000 lb.533.3 "€794.52
GUARD DOG GD5X75-ST-O/B Protector pentru cablu 3 picioare Lungime 16.9 inch Lățime | AB6UJK 22F225 GD5X75-ST-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft24,000 lb.516.9 "€500.21
GUARD DOG GD3X75-O/B Protector pentru cablu 3 picioare Lungime 30.3 inch Lățime | AB6UJL 22F226 GD3X75-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft27,000 lb.330.3 "€702.37
GUARD DOG GD3X75-ST-O/B Protector pentru cablu 3 picioare Lungime 13.8 inch Lățime | AB6UJM 22F227 GD3X75-ST-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft17,000 lb.313.8 "€425.51
GUARD DOG GD2X75-O/B Protector pentru cablu 3 picioare Lungime 28.38 inch Lățime | AB6UJN 22F228 GD2X75-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft23,000 lb.228.38 "€582.92
GUARD DOG GD2X75-ST-O/B Protector cablu 3 picioare Lungime 11.94 inch Lățime | AB6UJP 22F229 GD2X75-ST-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft13,000 lb.211.94 "€361.28
GUARD DOG GD1X75-O/B Protector cablu 3 picioare Lungime 27.25 inch Lățime | AB6UJQ 22F230 GD1X75-O / BPortocaliu / Negru1.25 "3ft23,000 lb.127.25 "€533.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARD DOG GD1X75-ST-O/B Protector pentru cablu 3 picioare Lungime 10.81 inci Lățime
€328.66 /unitate